pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002480.00001 2RREA3 133X42R-D04A4 VENT RADIALE 230 VA - 002480.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002480.00001 2RREA3 133X42R-D04A4 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 2695 1/min

  • Altezza - 135 mm

  • Larghezza - 135 mm

  • Profondità - 91 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071662695

Codice prodotto

FAD002480.00001

Cod. produttore

002480.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

2695 1/min

Altezza:

135 mm

Larghezza:

135 mm

Profondità:

91 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

2RREA3 133x42R-D04A4 VENT RADIALE 230 Va.c.