FANDIS SPA - FAD002434.00001 2GREA3 120X62R-D25A5 VENT CENTRIFUGO 230 - 002434.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Numero di giri - 1715 1/min
Altezza - 159 mm
Larghezza - 168 mm
Profondità - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075390037
Codice prodotto
FAD002434.00001
Cod. produttore
002434.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Numero di giri:
1715 1/min
Altezza:
159 mm
Larghezza:
168 mm
Profondità:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2GREA3 120X62R-D25A5 VENT CENTRIFUGO 230 Va