FAIT SRL - FITTH-PORTA TELECAMERA IN OCCHIELLO PORTA - TH-PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema d'immagine - PAL
Caratteristica del sistema di immagine - Colore
Colore - Nero
Con segnalatore di movimento video - no
Diametro - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8055323847377
Codice prodotto
FITTH-PORTA
Cod. produttore
TH-PORTA
Produttore
FIT
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Colore:
Nero
Con segnalatore di movimento video:
no
Diametro:
30 mm
Profondità:
50 mm
Protocollo:
Analogico
La mictocamera è una telecamera da intermo mascherata in un finto spioncino per porta.


