pagina iniziale

FAIT SRL - FITDMC DEMIX A CORDONE - DMC

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FITDMC DEMIX A CORDONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - IEC

  • Tipologia - Filtro ricevitore

  • Frequenza - 40...2400 MHz

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8055323843591

Codice prodotto

FITDMC

Cod. produttore

DMC

Produttore

FIT

Tipo di collegamento:

IEC

Tipologia:

Filtro ricevitore

Frequenza:

40...2400 MHz

•Demiscelatore a cordone terrestre/satellite •Ingressi ed uscite su cordoni muniti di connettori tipo F maschio ed IEC maschio •Frequenza di lavoro terr. 40 ÷ 860 MHz - sat 950 ÷ 2400 Mhz •Perdita di inserzione nelle bande < 1dB •Separazione terr/sat > 24dB