pagina iniziale

FAIT SRL - FIT6000000 F121-CAVO COAX 5 MM, MATASSA 100 M - 6000000

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT6000000 F121-CAVO COAX   5 MM, MATASSA 100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore interno - 0.8 mm

  • Materiale del conduttore interno - Ferro

  • Superficie conduttore interno - Ramato

  • Diametro del conduttore esterno - 3.5 mm

  • Materiale del conduttore esterno - Alluminio

Confezione

  • 100 M

EAN

8055323849494

Codice prodotto

FIT6000000

Cod. produttore

6000000

Produttore

FIT

Diametro del conduttore interno:

0.8 mm

Materiale del conduttore interno:

Ferro

Superficie conduttore interno:

Ramato

Diametro del conduttore esterno:

3.5 mm

Materiale del conduttore esterno:

Alluminio

Dielettrico:

PE cellulare

Numero strati di schermatura:

3

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistenza d'onda:

75 Ohm

Diametro esterno circa:

5 mm

FITRE : CAVO COAX D 5 MM DOPPIA SCHERMAT. 100 MT, Cavo coassiale