FAIT SRL - FIT5220002 FCT/P - CONNETTORE F PER CAVI 5-6 MM - 5220002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Tipologia - Connettore
Esecuzione del contatto - Maschio (male)
Connettore angolare - no
Montaggio isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055323844192
Codice prodotto
FIT5220002
Cod. produttore
5220002
Produttore
FIT
Tipo di connettore:
F
Tipologia:
Connettore
Esecuzione del contatto:
Maschio (male)
Connettore angolare:
no
Montaggio isolato:
sì
Connettore metallico tipo F maschio a vite per cavi da 5 mm a 5,5 mm.
Un prodotto FAIT SRL
Scopri la serie FAIT SRL


