FAIT SRL - FIT5210001 CAP - CONNETTORE A PRESSIONE NERO - 5210001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Tipologia - Connettore
Connettore angolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8055323841573
Codice prodotto
FIT5210001
Cod. produttore
5210001
Produttore
FIT
Tipo di connettore:
F
Tipologia:
Connettore
Connettore angolare:
no
Connettore a Pressione per ogni tipo di connessione coassiale, compatibile con tutti i cavi fino a 7 mm di diametro. Perdita al passaggio <0,022 dB @ 0?3000 MHz. Perdita di ritorno >23,02 dB @ 0?3000 MHz. Schermatura classe A+. Disponibile in 9 colorazioni.


