pagina iniziale

CEMBRE - SEGNAC.KML038 AD.BIANCO 10X30 ØMAX.CAVO=7 18950-030 - 18950-030

copiacopia
CEMBRE - SEGNAC.KML038 AD.BIANCO 10X30 ØMAX.CAVO=7 18950-030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • dicitura - senza dicitura

  • autoadesivo -

  • colore - bianco

  • Lunghezza - 30 mm

  • trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692387635

Codice prodotto

C918950-030

Cod. produttore

18950-030

Produttore

CEM18950-030

dicitura:

senza dicitura

autoadesivo:

colore:

bianco

Lunghezza:

30 mm

trasparente:

Larghezza:

0.2 mm

Altezza:

50 mm

magnetico:

No

SEGNAC.KML038 AD.BIANCO 10X30 D.MAX.CAVO