pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1510013 D620 - DERIVATORE SAT-TERR. 6 VIE - 20 DB - 1510013

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1510013 D620 - DERIVATORE SAT-TERR. 6 VIE - 20 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Distributore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 20 dB

  • Numero di uscite - 6

  • Tipo di collegamento - Coassiale (IEC)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8055323843508

Codice prodotto

FIT1510013

Cod. produttore

1510013

Produttore

FIT

Tipologia:

Distributore

Frequenza:

5...2400 MHz

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

20 dB

Numero di uscite:

6

Tipo di collegamento:

Coassiale (IEC)

Max. attenuazione di passaggio:

3 dB

Derivatore di linea a banda larga, 6 uscite derivate a -20 dB, connettori F, banda passante 5?2400 MHz completo di CaP (Connettori a Pressione). Passaggio c.c. tra ingresso e uscita passante.

Un prodotto FAIT SRL

Scopri la serie FAIT SRL