FAIT SRL - FIT1500003 P6T - PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 6 VIE - 1500003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Distributore
Frequenza - 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore - 16 dB
Numero di uscite - 6
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8054045110356
Codice prodotto
FIT1500003
Cod. produttore
1500003
Produttore
FIT
Tipologia:
Distributore
Frequenza:
5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore:
16 dB
Numero di uscite:
6
Tipo di collegamento:
Altro
Max. attenuazione di passaggio:
20 dB
Partitore di linea a banda larga, 6 uscite con diodi di protezione c.c, connettori F, banda passante 5?2400 MHz completo di CaP (Connettori a Pressione). Perdita di allacciamento terrestre <11 dB, perdita di allacciamento satellite <16 dB, disaccopiamento medio tra le uscite >22 dB.
Un prodotto FAIT SRL
Scopri la serie FAIT SRL


