FAIT SRL - FIT1300008 CVU8/PLUS-CONVERTITORE UNIVERSALE 8 USCI - 1300008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Single
Con scatola protettiva - sì
Numero di uscite - 8
Alimentazione terrestre - no
Ammissione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8055323842815
Codice prodotto
FIT1300008
Cod. produttore
1300008
Produttore
FIT
Tipologia:
Single
Con scatola protettiva:
sì
Numero di uscite:
8
Alimentazione terrestre:
no
Ammissione:
Altro
I convertitori per le antenne paraboliche sono disponibili nei seguenti tipi: Caratteristiche comuni: Frequenza ingresso 10,7 ÷ 12,750 GHz, Frequenza uscita 950 ÷ 2.150 MHz, Frequenze O.L. L 9.750 MHz - H 10.600 MHz Crosspolarizzazione >25dB, Segnali di controllo V/H 14/18 Vcc - L/H 0/22 KHz - Universale a una, due, quattro e otto uscite indipendenti - Monoblocco dual-feed a 6° con switch DiSEqC interno - A quatro sottobande fisse HV/HV - Unicable SCR