pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1300007 CVU4/PLUS-CONVERTITORE UNIVERSALE 4 USCI - 1300007

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1300007 CVU4/PLUS-CONVERTITORE UNIVERSALE 4 USCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Single

  • Numero di uscite - 4

  • Ammissione - Altro

  • Con scatola protettiva -

  • Alimentazione terrestre - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323842808

Codice prodotto

FIT1300007

Cod. produttore

1300007

Produttore

FIT

Tipologia:

Single

Numero di uscite:

4

Ammissione:

Altro

Con scatola protettiva:

Alimentazione terrestre:

no

I convertitori per le antenne paraboliche sono disponibili nei seguenti tipi: Caratteristiche comuni: Frequenza ingresso 10,7 ÷ 12,750 GHz, Frequenza uscita 950 ÷ 2.150 MHz, Frequenze O.L. L 9.750 MHz - H 10.600 MHz Crosspolarizzazione >25dB, Segnali di controllo V/H 14/18 Vcc - L/H 0/22 KHz - Universale a una, due, quattro e otto uscite indipendenti - Monoblocco dual-feed a 6° con switch DiSEqC interno - A quatro sottobande fisse HV/HV - Unicable SCR

Un prodotto FAIT SRL

Scopri la serie FAIT SRL