FAIT SRL - FIT1300001 CVU/2 - CONVERTITORE UNIVERSALE 2 USCITE - 1300001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Single
Numero di uscite - 2
Ammissione - Altro
Con scatola protettiva - sì
Alimentazione terrestre - no
Confezione
1 PZ
EAN
8055323842730
Codice prodotto
FIT1300001
Cod. produttore
1300001
Produttore
FIT
Tipologia:
Single
Numero di uscite:
2
Ammissione:
Altro
Con scatola protettiva:
sì
Alimentazione terrestre:
no
Convertitore Legacy universale a 2 uscite, guadagno 57~61 dB, figura di rumore 0,1 dB.
Un prodotto FAIT SRL
Scopri la serie FAIT SRL


