FAIT SRL - FIT1300000 CVU - CONVERTITORE UNIVERSALE - 1300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Single
Numero di uscite - 1
Ammissione - Altro
Con scatola protettiva - sì
Alimentazione terrestre - no
Confezione
1 PZ
EAN
8055323842723
Codice prodotto
FIT1300000
Cod. produttore
1300000
Produttore
FIT
Tipologia:
Single
Numero di uscite:
1
Ammissione:
Altro
Con scatola protettiva:
sì
Alimentazione terrestre:
no
Convertitore universale a 1 uscita, guadagno 57~61 dB, figura di rumore 0,1 dB.
Un prodotto FAIT SRL
Scopri la serie FAIT SRL


