FAIT SRL - FIT1200005 P8CUB-PARABOLA P80B + CONV.CVU NO-CONFEZ - 1200005
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sistema di alimentazione/LNB - Senza
Tipo di installazione - Simmetrico
Diametro/lunghezza bordo - 80 cm
Materiale del specchio - Plastica
Con supporto per palo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055323846394
Codice prodotto
FIT1200005
Cod. produttore
1200005
Produttore
FIT
Tipo di sistema di alimentazione/LNB:
Senza
Tipo di installazione:
Simmetrico
Diametro/lunghezza bordo:
80 cm
Materiale del specchio:
Plastica
Con supporto per palo:
sì
Adatto per multifeed:
no
Materiale di supporto:
Acciaio
Livello del rumore:
27 dB
Rinforzo:
38.5 dB
Un prodotto FAIT SRL
Scopri la serie FAIT SRL


