pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1000000 C535-AMPLIFICATORE 4 INGRESSI 35DB/116DB - 1000000

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1000000 C535-AMPLIFICATORE 4 INGRESSI 35DB/116DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 4

  • Amplificazione B III - -20 dB

  • Amplificazione B IV/V - -20 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323841467

Codice prodotto

FIT1000000

Cod. produttore

1000000

Produttore

FIT

Numero di ingressi:

4

Amplificazione B III:

-20 dB

Amplificazione B IV/V:

-20 dB

•4 ingressi per le bande 3ª+S11-20 / 4ª / 5ª / UHF •Filtro LTE selezionabile: 790 / 862 MHZ •Livello max indistorto 116 dBμV •Guadagno 35 dB - Tilt 6 dB •1 regolazione guadagno -20 ÷ 0 dB per ciascun ingresso •Alimentazione 220 Vca / 9 W •Dimensioni: 170x85x43