pagina iniziale

FAAC SPA - FAA410024 FAACLED 24V - 410024

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA410024 FAACLED 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale in corrente continua - 24...24 V

  • Colore della calotta - Giallo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195008524

Codice prodotto

FAA410024

Cod. produttore

410024

Produttore

FAA

Tensione nominale in corrente continua:

24...24 V

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP55

Lampada:

LED

Lampeggiatore LED 24V