pagina iniziale

FAAC SPA - FAA143202 TM2K KIT MINI 45 - 30/17_55KG - 143202

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA143202 TM2K KIT MINI 45 - 30/17_55KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Coppia di rotazione - 30 Nm

  • Per avvolgibili -

  • Max. lunghezza dell'avvolgibile - 2750 mm

  • Peso max. avvolgibile - 55 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195048872

Codice prodotto

FAA143202

Cod. produttore

143202

Produttore

FAA

Diametro esterno:

45 mm

Coppia di rotazione:

30 Nm

Per avvolgibili:

Max. lunghezza dell'avvolgibile:

2750 mm

Peso max. avvolgibile:

55 kg

Lunghezza:

546 mm

Automazione per tapparelle manuali o già motorizzate