pagina iniziale

FAAC SPA - FAA143201 TM2K KIT MINI 45 25/17_45KG - 143201

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA143201 TM2K KIT MINI 45 25/17_45KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Peso max. avvolgibile - 45 kg

  • Lunghezza - 546 mm

  • Coppia di rotazione - 25 Nm

  • Per avvolgibili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195048865

Codice prodotto

FAA143201

Cod. produttore

143201

Produttore

FAA

Diametro esterno:

45 mm

Peso max. avvolgibile:

45 kg

Lunghezza:

546 mm

Coppia di rotazione:

25 Nm

Per avvolgibili:

sì

Max. lunghezza dell'avvolgibile:

2750 mm

Automazione per tapparelle manuali o già motorizzate