pagina iniziale

FAAC SPA - FAA130012 MOTORE TUBOLARE TM45 45/12 R 433MHZ - 130012

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA130012 MOTORE TUBOLARE TM45 45/12 R 433MHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Monitoraggio elettronico del percorso - no

  • Peso max. avvolgibile - 80 kg

  • Tipo di interruttore di fine corsa - Meccanico

  • Lunghezza - 678 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195004717

Codice prodotto

FAA130012

Cod. produttore

130012

Produttore

FAA

Diametro esterno:

45 mm

Monitoraggio elettronico del percorso:

no

Peso max. avvolgibile:

80 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Lunghezza:

678 mm

Coppia di rotazione:

45 Nm

Albero in acciaio ottagonale SW 40:

no

Albero in acciaio ottagonale SW 50:

sì

Albero in acciaio ottagonale SW 60:

sì

Albero in acciaio ottagonale SW 70:

sì

Per avvolgibili:

sì

Per tende solari:

sì

Per albero tubolare scanalato:

sì

Diametro dell'albero scanalato:

70 mm

Max. lunghezza dell'avvolgibile:

4000 mm

Backjump:

no

Riconoscimento elettronico degli ostacoli:

no

Con trascinatore:

sì

Con adattatore per albero:

no

Motore tubolare ø 45 mm con fine corsa meccanico con ricevente integrata per radiocomando a distanza (433 MHz)

Un prodotto FAAC SPA

Scopri la serie FAAC SPA