pagina iniziale

FAAC SPA - FAA1059995 RAPID KIT 24V SAFE&GREEN - 1059995

FAAC SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso max. del cancello - 400 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Frequenza del radioricevitore - 433 MHz

  • Lunghezza della cremagliera - 4 m

  • Con trasmettitore manuale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195014365

Codice prodotto

FAA1059995

Cod. produttore

1059995

Produttore

FAA

Peso max. del cancello:

400 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Frequenza del radioricevitore:

433 MHz

Lunghezza della cremagliera:

4 m

Con trasmettitore manuale:

Con comando del motore:

Con cremagliera:

Con interruttore a chiave:

Con radioricevitore:

Rapid kit: Motoriduttore C720 24V in bassa tensione per uso residenziale. Peso max anta: 400 Kg. Velocità max: 18 m/min. Frequenza d'utilizzo: Uso continuo. Il kit contiene un attuatore elettromeccanico in bassa tensione con apparecchiatura elettronica E721, un pignone per cremagliera, una chiave di sblocco, una piastra di fondazione,una ricevente 433Mhz, una trasmittente XT2 433Mhz, una coppia di fotocellule, un pulsante a chiave e un lampeggiante XLED. C720 si caratterizza per un nuovo principio di riduzione brevettato FAAC: rendimento elevatissimo (>80%) ed efficienza energetica; finecorsa magnetico di serie; scheda elettronica di costrollo con dispositivo antischiacciamento ed encoder elettronico. La gamma di accessori FAAC, inclusa nel kit, combina sapientemente tecnologia, efficienza, sicurezza e design.