pagina iniziale

FAAC SPA - FAA10503801 KIT BASE 1 ANTA A1400AIR RD T IT,ING,OLA - 10503801

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA10503801 KIT BASE 1 ANTA A1400AIR RD T IT,ING,OLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dispositivo di controllo

  • Tipo di alimentazione elettrica - Interno

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Tensione di alimentazione DC - 36 V

  • Max. corrente d'uscita in DC - 1.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195027167

Codice prodotto

FAA10503801

Cod. produttore

10503801

Produttore

FAA

Tipologia:

Dispositivo di controllo

Tipo di alimentazione elettrica:

Interno

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Tensione di alimentazione DC:

36 V

Max. corrente d'uscita in DC:

1.5 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Assorbimento di corrente nominale:

0.6 A

Potenza nominale assorbita:

140 W

Ingressi di comando:

sì

Uscite di comando:

sì

Peso max. del cancello:

110 kg

Larghezza max. del cancello:

3000 mm

Con interfaccia di comunicazione:

sì

Interfaccia seriale:

no

Cicli di apertura massima all'ora:

1000000

Componenti del sistema specifici del produttore necessari:

sì

Le automazioni A1400 AIR RD per vie di fuga in conformita alla EN 16005, soddisfano tutti i criteri di sicurezza della EN13489-1 Pl."D". Grazie al sistema Energy Saving individua la direzione di camminata, anche laterale, ed ottimizza i tempi di movimentazione evitando dispersioni d'aria.