pagina iniziale

FAAC SPA - FAA1047148 BARRIERA 620 ST.DX S/TASCA ART - 1047148

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA1047148 BARRIERA 620 ST.DX S/TASCA ART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Barriera a braccio

  • Larghezza del passaggio - 1.8...3.8 m

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di alimentazione - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195014167

Codice prodotto

FAA1047148

Cod. produttore

1047148

Produttore

FAA

Tipologia:

Barriera a braccio

Larghezza del passaggio:

1.8...3.8 m

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP44

620 standard: Barriera automatica 230V oleodinamica per utilizzo residenziale e condominiale. Lunghezza asta: 4-5m (vedere dettaglio modello). Tempo di apertura: 3,5-4,5s (vedere dettaglio modello). Frequenza di utilizzo: 70%. 620 standard e ideale per traffico intenso, ma non continuo. La barriera e caratterizzata da: un rallentamento elettronico brevettato; un loop detector bicanale integrato e 11 logiche pre-impostate. Le aste, dotate di un profilo in gomma anti urto, sono disponibili in versione rettangolare e tonda. Gli adesivi catarifrangenti e l?illuminazione a LED, opzionale, sull?intera lunghezza della sbarra (tonda o rettangolare) la rendono visibile anche in condizioni di scarsa visibilita. 620 standard comprende: un corpo barriera, sistema di trasmissione oleodinamico del moto comprensivo di molla di bilanciamento, scheda elettronica 624 BLD incorporata, una chiave di sblocco e accessori per l'installazione.