FAAC SPA - FAA1047048 BARRIERA 620 ST.SX S/TASCA ART - 1047048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055195014136
Codice prodotto
FAA1047048
Cod. produttore
1047048
Produttore
FAA
620 standard: Barriera automatica 230V oleodinamica per utilizzo residenziale e condominiale. Lunghezza asta: 4-5m (vedere dettaglio modello). Tempo di apertura: 3,5-4,5s (vedere dettaglio modello). Frequenza di utilizzo: 70%. 620 standard e ideale per traffico intenso, ma non continuo. La barriera e caratterizzata da: un rallentamento elettronico brevettato; un loop detector bicanale integrato e 11 logiche pre-impostate. Le aste, dotate di un profilo in gomma anti urto, sono disponibili in versione rettangolare e tonda. Gli adesivi catarifrangenti e l?illuminazione a LED, opzionale, sull?intera lunghezza della sbarra (tonda o rettangolare) la rendono visibile anche in condizioni di scarsa visibilita. 620 standard comprende: un corpo barriera, sistema di trasmissione oleodinamico del moto comprensivo di molla di bilanciamento, scheda elettronica 624 BLD incorporata, una chiave di sblocco e accessori per l'installazione.


