pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104614 BARRIERA B614 24V (230V) ROSSO RAL 3020 - 104614

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104614 BARRIERA B614 24V (230V) ROSSO RAL 3020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195043938

Codice prodotto

FAA104614

Cod. produttore

104614

Produttore

FAA

Barriera automatica B614 elettromeccanica 24V ad uso residenziale e condominiale. Lunghezza asta max: 5 m. Tempo di apertura: <2 s (80° con asta 3 m). Frequenza d'utilizzo: Uso continuo. B614 innalza le performance delle barriere elettromeccaniche. Una barriera di nuova progettazione, pensata per soddisfare un ampio ventaglio di esigenze, dall’utilizzo residenziale a quello commerciale. La presenza di un motore 24V con encoder integrato conferisce un elevato controllo del movimento e consente di soddisfare le norme di sicurezza in termini di inversione su ostacolo. L' utilizzo esclusivo di materiali di alta qualità per la trasmissione del moto genera un operatore robusto e affidabile. Un sistema di leveraggio quadrilaterale con due stadi di riduzione ne esalta la fluidità del movimento. L'apparecchiatura elettronica è integrata nella parte superiore ed è protetta da un cover plastico colorato che ne esalta la visibilità dei LED. La programmazione è intuitiva tramite pulsanti e display. Ampia scelta di logiche di funzionamento e parametri configurabili. Sistema di decodifica radio universale integrato OMNIDEC. Protezione dell’impianto e facilità di collegamento accessori BUS 2Easy (necessari solo due cavi non polarizzati). Il lampeggiante semaforico di testata integrato, opzionale, ad alta luminosità garantisce una perfetta regolazione del traffico. La funzione dei suoi led rossi e verdi ad alta efficienza può essere programmata da scheda. Le aste, dotate di un profilo in gomma anti urto, sono disponibiliin versione rettangolare e tonda. Gli adesivi catarifrangenti e l’illuminazione a LED, opzionale, sull’intera lunghezza della sbarra (tonda o rettangolare) la rendono visibile anche in condizioni di scarsa visibilità. B614 comprende: corpo barriera, motoriduttore elettromeccanico e sistema di trasmissione, apparecchiatura elettronica, accessori d'installazione, una chiave di sblocco triangolare.