F.I.V. - FVR9519P978 TUBOPE-XAEVOH5STRATI17X2(MT.600) - 9519P978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
600 M
EAN
8056325150717
Codice prodotto
FVR9519P978
Cod. produttore
9519P978
Produttore
FVR
Tubo a 5 strati 17x2 mm in polietilene alta densita, reticolato con perossidi, conforme alla norma UNI EN ISO 15875/2, dotato di barriera ossigeno in conformita alla norma DIN 4726. Dati tecnici: - Misura: 17x2 mm - Classi applicative / Pressione diesercizio (bar): Cl. 4/10 bar ? 5/8 bar - Permeabilita all?ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40?C; < 3,60 mg/(m2d) a 80?C - Densita: 950 kg/m3 - Conducibilita termica: 0.41 W/(mK) - Grado di reticolazione: ? 70% - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.14 mm/(m?C) - Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno - Rugosita superficiale media: 7 ? - Contenuto d?acqua: 0.133 l/m - Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari) Confezione: 600 m.


