pagina iniziale

F.I.V. - FVR9518P001 TUBO PE-HDXC PENTA 12X2 EVOH 240 MT - 9518P001

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR9518P001 TUBO PE-HDXC PENTA 12X2 EVOH 240 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 240 M

EAN

2000003474110

Codice prodotto

FVR9518P001

Cod. produttore

9518P001

Produttore

FVR

Tubo a 5 strati 12x2 mm in polietilene alta densita, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma UNI EN ISO 21003-2, dotato di barriera ossigeno in conformita alla norma DIN 4726 e certificato SKZ HR 3.2. Dati tecnici: - Misura: 12x2 mm - Classi applicative / Pressione di esercizio (bar): Cl. 4/10 bar ? 5/10 bar - Permeabilita all?ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40?C; < 3,60 mg/(m2d) a 80?C - Densita: 940 kg/m3 - Conducibilita termica: 0.41 W/(mK) - Grado di reticolazione: ? 60% - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.15 mm/(m?C) - Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno - Rugosita superficiale media: 7 ? - Contenuto d?acqua: 0.05 l/m - Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari) Confezione: 240 m.