pagina iniziale

F.I.V. - FVR9419P953 TUBO FIVPEX 75X5 PE-XB/AL/PE- HD 4M - 9419P953

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR9419P953 TUBO FIVPEX 75X5 PE-XB/AL/PE- HD 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno tubo - 75 mm

  • Diametro nominale - DN 65

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Con guaina - no

  • Colore tubo - Bianco

Confezione

  • 4 M

EAN

8056325074617

Codice prodotto

FVR9419P953

Cod. produttore

9419P953

Produttore

FVR

Diametro esterno tubo:

75 mm

Diametro nominale:

DN 65

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Con guaina:

no

Colore tubo:

Bianco

Numero di strati:

3

Spessore della parete:

5 mm

Classe di qualità strato esterno:

PEHD-Xc

Classe di qualità strato interno:

PE-Xb

Spessore strato intermedio:

0.2 mm

Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:

10 bar

Valore di lambda:

0.45 W/(m⋅K)

Tappo di tenuta:

sì

Temperatura massima del fluido (istantanea):

95 °C

Rugosità della parete:

0.007 mm

Coefficiente di dilatazione:

0.026 mm/(m⋅K)

Contenuto d'acqua:

3.32 l/m

Tubo FIVPEX NUDO in barre da 4mt - Il tubo FIVPEX viene prodotto costruendo uno strato di alluminio all′interno di due strati di polietilene e facendo seguire il processo di reticolazione; si uniscono così i vantaggi del metallo (stabilità dimensionale, elevata resistenza alla temperatura e pressione) a quelli della plastica (buona lavorabilità, inerzia chimica). La qualità dei materiali impiegati permettono al tubo FIVPEX di raggiungere i massimi livelli prestazionali, tra i prodotti del proprio settore. CONFORMITÀ ALLE NORME: Il tubo FIVPEX è conforme alla norma UNI EN ISO 21003 (classe 2/10 bar, classe 5/10 bar) e al D.M. 174/2004. CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO FIVPEX: • Spessore minimo alluminio 0,2 mm • Coefficiente di dilatazione lineare: 0,026 mm/m °C • Conducibilità termica: 0,45 W/m °C • Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo • Rugosità superficiale del tubo interno: 7 μm • Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1). CARATTERISTICHE TECNICHE GUAINA ISOLANTE: • Materiale Guaina isolante: Polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in PE-LD estruso. • Conduttività termica (a 40 °C): 0,040 W/mK (UNI EN ISO 8497) • Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ: 5000 (UNI EN 13469) • Classe di reazione al fuoco per il rivestimento: BL - s2, d0 (EN 13501-1). CONDIZIONI DI ESERCIZIO TUBO FIVPEX: Classi applicative (UNI ISO 21003 - vedi tabella "Classificazioni delle condizioni di utilizzo"nella sezione "Allegati tecnici"): 2/10 bar, 5/10 bar • Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar