pagina iniziale

F.I.V. - FVR86004039 VALV.EVOLUTION MF 3/8 F.ROSSA - 86004039

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR86004039 VALV.EVOLUTION MF 3/8 F.ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale del collegamento 1 - 3/8 pollice (10)

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

  • Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

  • Diametro nominale del collegamento 2 - 3/8 pollice (10)

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 36 PZ

EAN

8056325065714

Codice prodotto

FVR86004039

Cod. produttore

86004039

Produttore

FVR

Diametro nominale del collegamento 1:

3/8 pollice (10)

Collegamento 1:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Diametro nominale del collegamento 2:

3/8 pollice (10)

Materiale del corpo:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Materiale della sfera:

Ottone

Materiale stelo:

Ottone

Protezione superficiale del corpo:

Nichelato

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...120 °C

Diametro esterno collegamento 1:

10 mm

Qualità del materiale:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Guarnizione sfera materiale:

PTFE

Materiale di tenuta dello stelo principale:

Gomma fluoroelastomerica (FPM/FKM)

Passaggio totale:

sì

Materiale di tenuta dello stelo secondario:

EPDM

Diametro esterno collegamento 2:

26 mm

Costruzione alloggiamento:

Monopezzo

Altezza della maniglia:

42 mm

Lunghezza impugnatura:

60 mm

Valvola a sfera Maschio-Femmina nichelata, con Farfalla in alluminio verniciata. Versione rossa