pagina iniziale

F.I.V. - FVR86001112 VALV.EVOLUTION FF 11/2 L.ROSSA - 86001112

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR86001112 VALV.EVOLUTION FF 11/2 L.ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale del collegamento 1 - 1.1/2 pollice (40)

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

  • Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

  • Diametro nominale del collegamento 2 - 1.1/2 pollice (40)

  • Stadio di compressione articolo - PN 25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325065585

Codice prodotto

FVR86001112

Cod. produttore

86001112

Produttore

FVR

Diametro nominale del collegamento 1:

1.1/2 pollice (40)

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Diametro nominale del collegamento 2:

1.1/2 pollice (40)

Stadio di compressione articolo:

PN 25

Materiale del corpo:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Materiale della sfera:

Ottone

Materiale stelo:

Ottone

Protezione superficiale del corpo:

Nichelato

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...120 °C

Diametro esterno collegamento 1:

40 mm

Qualità del materiale:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Guarnizione sfera materiale:

PTFE

Comando:

Maniglia a leva

Materiale di tenuta dello stelo principale:

Gomma fluoroelastomerica (FPM/FKM)

Passaggio totale:

sì

Materiale di tenuta dello stelo secondario:

EPDM

Diametro esterno collegamento 2:

68 mm

Costruzione alloggiamento:

Monopezzo

Altezza della maniglia:

86 mm

Lunghezza impugnatura:

135 mm

Valvola a sfera Evolution Femmina-Femmina nichelata, con leva alluminio verniciata. Versione rossa. CARATTERISTICHE GENERALI: • Passaggio: Totale • Gamma: Da 1/4"a 4"• Attacco femmina da Rp 3/8"a Rp 2": Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN 2999) • Attacco femmina da Rp 2"1/2 a Rp 4": Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Attacco maschio: Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 R) (DIN 2999) • Codolo e Dado: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Manovra: Rotazione di 90° dell′organodi manovra. • Organi di manovra: Leva alluminio o acciaio, Farfalla alluminio. CONDIZIONI DI ESERCIZIO: • Direzione flusso: Nei due sensi • Temperatura minima e massima di esercizio: -20 °C/+120 °C • Pressione massima (T=120 °C): 10 bar. Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.