pagina iniziale

F.I.V. - FVR86001013 VALV.EVOLUTION FF 1/2 F.ROSSA - 86001013

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR86001013 VALV.EVOLUTION FF 1/2 F.ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Qualità del materiale - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Protezione superficiale del corpo - Nichelato

  • Guarnizione sfera materiale - PTFE

  • Materiale della sfera - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325065493

Codice prodotto

FVR86001013

Cod. produttore

86001013

Produttore

FVR

Materiale del corpo:

Ottone

Qualità del materiale:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Protezione superficiale del corpo:

Nichelato

Guarnizione sfera materiale:

PTFE

Materiale della sfera:

Ottone

Materiale stelo:

Ottone

Materiale di tenuta dello stelo principale:

Gomma fluoroelastomerica (FPM/FKM)

Materiale di tenuta dello stelo secondario:

EPDM

Diametro nominale del collegamento 1:

1/2 pollice (15)

Diametro esterno collegamento 1:

15 mm

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Diametro nominale del collegamento 2:

1/2 pollice (15)

Diametro esterno collegamento 2:

31 mm

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Tipologia:

Diritto

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...120 °C

Costruzione alloggiamento:

Monopezzo

Passaggio totale:

Altezza della maniglia:

46 mm

Lunghezza impugnatura:

60 mm

Valvola a sfera Evolution Femmina-Femmina nichelata, con farfalla in alluminio verniciata. Versione rossa. CARATTERISTICHE GENERALI: • Passaggio: Totale • Gamma: Da 1/4" a 4" • Attacco femmina da Rp 3/8" a Rp 2": Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN 2999) • Attacco femmina da Rp 2"1/2 a Rp 4": Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Attacco maschio: Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 R) (DIN 2999) • Codolo e Dado: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Manovra: Rotazione di 90° dell′organo di manovra. • Organi di manovra: Leva alluminio o acciaio, Farfalla alluminio. CONDIZIONI DI ESERCIZIO: • Direzione flusso: Nei due sensi • Temperatura minima e massima di esercizio: -20 °C/+120 °C • Pressione massima (T=120 °C): 10 bar. Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.