pagina iniziale

F.I.V. - FVR6318R010 FLOOR MIXING CONTROLLER 10B FIV HE - 6318R010

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR6318R010 FLOOR MIXING CONTROLLER 10B FIV HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325111633

Codice prodotto

FVR6318R010

Cod. produttore

6318R010

Produttore

FVR

Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 10 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura. Il gruppo e fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all?interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm. Dati tecnici: - Temperatura max sul circuito primario: 90 ?C - Pressione max di esercizio: 6 bar - Dpmax sul circuito primario: 1 bar - Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ? 65 ?C - Potenza termica scambiabile (con DT=7?C e Dp=0,25 bar): 11 kW con by-pass in posizione 0, 14 kW con by-pass in posizione 5 - Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5 - Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 - Misura collettore Topway: 1" - Filettatura di testa: G 1"F - Derivazioni collettori Topway: 24x19 M, interasse 50 mm - Scala termometro: 0 ? 80 ?C Il gruppo e costituito da: - 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 10 vie - 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 10 vie - 2 staffe per il fissaggio - 2 termometri di controllo da 0 a 80 ?C - 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar - 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza -1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2" - 1 detentore di intercettazione e bilanciamento - 1 sonda di mandata - 1 valvola di taratura e by-pass - 2 detentori di intercettazione circolatori - Circolatore Wilo Para HU 15/7 Dati tecnici CircolatoreWilo Para HU 15/7 - Prevalenza massima: 7 m - Portata massima: 2,0 m3/h - Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz - Classe di protezione: IPX 4D, di isolamento F - Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2?50 W - Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07?0.44 A Dainstallare in cassetta da 1000 mm.