pagina iniziale

F.I.V. - FVR6282Z012 COL.ACC. 1 3/4EK MIS.4 12V - 6282Z012

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR6282Z012 COL.ACC. 1 3/4EK MIS.4 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325088645

Codice prodotto

FVR6282Z012

Cod. produttore

6282Z012

Produttore

FVR

Kit collettore di distribuzione in acciaio inossidabile (AISI 304) con derivazioni maschio 3/4" Eurocono (mandata e ritorno), detentori, a doppia regolazione, con misuratori di portata incorporati e completo di coppia supporto doppio in acciaio zincato con gommini. Completo di: - Detentori con misuratori di portata incorporati (0?4 l/min) - Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 - 2 tappi ciechi da 1" con guarnizione o-ring - 2 valvole di scarico da 1/2" - 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale) - 2 supporti metallici doppi da 1" Dati tecnici: - Temperatura massima con misuratori di portata: 90 ?C - Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar - Filettatura di testa: G 1" F - Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 3/4" Eurocono - Interasse derivazioni: 50 mm - N? vie: 12+12 vie