F.I.V. - FVR6157R104 VA.GHIB T.BILE 4 SQ.AR.1/2 TEN 24X19 - 6157R104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056325009084
Codice prodotto
FVR6157R104
Cod. produttore
6157R104
Produttore
FVR
Valvola manuale per radiatori completa di otturatore termostatico e predisposta al successivo comando con testa termostatica o elettrotermica mediante rimozione della manopola. Attacco a squadra 24x19 per tubo in rame, PE-X, multistrato, PP e PB. Attacco al radiatore con codolo da 1/2" M e o-ring di tenuta. La valvola e costituita da: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Ghiera in PA (30% FV) - Otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR - Molla in acciaio AISI 302 - Asta in acciaio AISI 304 - Ghiera per corpo otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta asta in EPDM - Rondella premi guarnizioni in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Guarnizione otturatore in NBR - Manopola in ABS bianco RAL 9003 in 2 pezzi - Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW614N nichelato - Cordolo in ottone TN UNI EN 12165 CW614N nichelato - O-ring di tenuta codolo in NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Pressione differenziale massima: 6 bar - Temperatura massima di esercizio: + 100?C


