F.I.V. - FVR08018200 VALVOLA RITEGNO EURA 2 - 08018200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 2 pollici (50)
Connessioni - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipologia - Diritto
Stadio di compressione articolo - Altro
Materiale del corpo - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8056325045129
Codice prodotto
FVR08018200
Cod. produttore
08018200
Produttore
FVR
Diametro nominale:
2 pollici (50)
Connessioni:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipologia:
Diritto
Stadio di compressione articolo:
Altro
Materiale del corpo:
Ottone
Guarnizione:
NBR (gomma nitrilica)
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
90...90 °C
Adatto per acqua CH:
sì
Qualità del materiale:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Altezza:
94 mm
Pressione di apertura del cono della valvola:
20 mbar
Pressione massima di esercizio a 20°C:
15 bar


