pagina iniziale

F.I.V. - FVR08018034 VALVOLA RITEGNO EURA 3/4 - 08018034

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR08018034 VALVOLA RITEGNO EURA 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 3/4 pollice (20)

  • Connessioni - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Tipologia - Diritto

  • Stadio di compressione articolo - Altro

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325045075

Codice prodotto

FVR08018034

Cod. produttore

08018034

Produttore

FVR

Diametro nominale:

3/4 pollice (20)

Connessioni:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Tipologia:

Diritto

Stadio di compressione articolo:

Altro

Materiale del corpo:

Ottone

Guarnizione:

NBR (gomma nitrilica)

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

90...90 °C

Adatto per acqua CH:

sì

Qualità del materiale:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Altezza:

65 mm

Pressione di apertura del cono della valvola:

20 mbar

Pressione massima di esercizio a 20°C:

15 bar

Valvola di ritegno Femmina - Femmina, sabbiata. Le presenti valvole sono adatte per impianti sanitari di distribuzione Acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13). CARATTERISTICHE GENERALI: • Passaggio: Totale • Gamma: Da 3/8"a 4"• Attaccofemmina: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Attacco maschio: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Pressione apertura: 0,02 bar. CONDIZIONI DI ESERCIZIO: • Direzione flusso: Nel senso della freccia. • Temperatura max di esercizio: 90 °C, utilizzo continuo. 110 °C di punta. • Pressione max. di esercizio: 15 bar per Eura, 10 bar per Eura Export. • Installabili in qualsiasi posizione; orizzontale, verticale e obliquo.