SCAME PARRE - QUADRO DISTRIBUZIONE DOMINO 550 IP66 - 670.6566-538
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Esecuzione militare - No
Altezza - 550 mm
Larghezza - 328 mm
Profondità - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636219424
Codice prodotto
SE670.6566-538
Cod. produttore
670.6566-538
Produttore
SCA670.6566-538
Grado di protezione (IP):
IP66
Esecuzione militare:
No
Altezza:
550 mm
Larghezza:
328 mm
Profondità:
140 mm
QUADRO DISTRIBUZIONE DOMINO 550 IP66


