EXENIA SRL - EXE350415042 MUFFIN SQ. 4,5W BIANCO 8530 - 350415042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051098023978
Codice prodotto
EXE350415042
Cod. produttore
350415042
Produttore
EXE
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
68 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
68 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
37 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
93.33...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
420...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no