pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE9G019 GRIGLIA ANTIABBAGLIAMENTO A NIDO D APE - 9G019

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Colore - Nero

  • Uscita della luce - Diretto

  • Diametro - 67 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098025125

Codice prodotto

EXE9G019

Cod. produttore

9G019

Produttore

EXE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore:

Nero

Uscita della luce:

Diretto

Diametro:

67 mm

Griglia antiabbagliamento nido d’ape. Colore: nero opaco.