WEIDMULLER - Controdado in ottone SKMU M20 MS SC. - 0930640002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 1.5 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
4032248849826
Codice prodotto
WD0930640002
Cod. produttore
0930640002
Produttore
WEI0930640002
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
1.5 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
Sì
Rinforzato con fibra di vetro:
No
Antiurto:
Sì
Colore:
Neutro
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
No


