pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE708E05042 LEDRUNNER 290MM PRJ ON/OFF 14W BIANCO 85 - 708E05042

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098047769

Codice prodotto

EXE708E05042

Cod. produttore

708E05042

Produttore

EXE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

60 mm

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

300 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1750...0 lm

Colore del riflettore:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio per binario Eurostandard con sorgente luminosa a LED e con diffusore in policarbonato microprismato. Corpo in alluminio anodizzato grigio oppure verniciato bianco opaco. Sorgente Luminosa: LED 14W 1750Lm 3000K.