EXENIA SRL - EXE708900052/150 LED RUNNER TRIMLESS SYSTEM NERO 1500MM - 708900052/150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP40
Materiale - Alluminio
Con cablaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051098027204
Codice prodotto
EXE708900052/150
Cod. produttore
708900052/150
Produttore
EXE
Lunghezza:
1500 mm
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale:
Alluminio
Con cablaggio:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Distanza dei supporti apparecchi variabile:
no
Con accoppiamento elettromeccanico:
no
Larghezza:
35 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
60 mm


