pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE611E05292 M3 ON/OFF 26W GREY 8530 - 611E05292

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098051902

Codice prodotto

EXE611E05292

Cod. produttore

611E05292

Produttore

EXE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

82 mm

Altezza/profondità:

155 mm

Adatto per potenza lampada:

26...26 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

160 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3300...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore per binario Eurostandard con sorgente luminosa a LED. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio cemento. Ogni apparecchio deve essere completato con la relativa ottica disponibile in vari fasci e comprensiva di anello colorato. Orientabilità del corpo ottico di 100° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale. Il proiettore è perfettamente bilanciato, inoltre è dotato di blocco del puntamento sia sull'asse orizzontale che verticale grazie ad un sistema con viti a brugola. Sorgente Luminosa: LED 26W 3300Lm 3000K CRI85.