pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE364815442 PLURIEL PLUS DOWNLIGHT 2X BIANCO 8530 - 364815442

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE364815442 PLURIEL PLUS DOWNLIGHT 2X BIANCO 8530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del riflettore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098067293

Codice prodotto

EXE364815442

Cod. produttore

364815442

Produttore

EXE

Colore del riflettore:

Bianco

Apparecchio da incasso orientabile con sorgente luminosa a LED chip on board (COB) alimentata a corrente costante tramite alimentatore elettronico remoto per montaggio indipendente da ordinare separatamente. La sorgente e installata su un gruppo ottico orientabile connesso alla base da incasso mediante uno snodo. Le regolazioni sul piano orizzontale sono gestibili nei 350?, mentre sul piano verticale sono limitate a 90?. Corpo ottico in alluminio con funzione dissipante lega 6060. Base da incasso in lamiera stampata. Appareccchio verniciato a liquido. In tutte le versioni la base interna del prodotto e di colore nero. Fissaggio rapido tramite due molle di ritenzione. Ottiche di riflessione in policarbonato verniciato finitura speculare atta a direzionare i flussi luminosi. Ottica ed anello decorativo da ordinarsi separatamente.