pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE364705052 LED RUNNER SP.PLUS 1X ON-OFF NERO 8530 - 364705052

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE364705052 LED RUNNER SP.PLUS 1X ON-OFF NERO 8530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098068061

Codice prodotto

EXE364705052

Cod. produttore

364705052

Produttore

EXE

Colore del corpo:

Nero

Apparecchio con sorgenti luminose a LED chip on board (COB) alimentati a corrente costante tramite alimentatori elettronici incorporati nell?apparecchio. Le sorgenti sono installate su due gruppi ottici orientabili indipendentemente, grazie ad uno snodo proprietario. Le regolazioni sul piano orizzontale sono gestibili nei 350?, mentre sul piano verticale sono limitate a 90?. Corpo ottico in alluminio pressofuso con funzione dissipante lega 6060. Supporto in metallo verniciato a liquido. Ottiche di riflessione in policarbonato verniciato finitura speculare atta a direzionare i flussi luminosi; fasci disponibili: Spot, Medium e Large. Ottica ed anello decorativo da ordinarsi separatamente.