FANTON - Plafoniera MAXI tonda 100W E27 IP65 con anello, colore bianco - 62750-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Potenza - 100 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Grado di protezione (NEMA) - 4
Colore calotta - Bianco
Confezione
5 PZ
EAN
8015450001547
Codice prodotto
F862750-A
Cod. produttore
62750-A
Produttore
FME62750-A
Tipo di corrente:
AC/DC
Potenza:
100 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4
Colore calotta:
Bianco
Tipo di montaggio:
Altro
Portalampada:
E27
Plafoniera tonda PANDA MAXI 100W E27 IP65 dimensioni 280 mm. calotta in policarbonato opalino completa di anello di finitura, colore bianco


