pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE358516542 HOLA DIRETTA XL 200W DALI BIANCO 8530 - 358516542

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE358516542 HOLA DIRETTA XL 200W DALI BIANCO 8530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098060805

Codice prodotto

EXE358516542

Cod. produttore

358516542

Produttore

EXE

Apparecchio a sospensione con sorgente SMD lineare alimentata in corrente continua a tensione costante attraverso driver integrato nel corpo dell?apparecchio. Le sorgenti sono installate su una piastra di cablaggio bianca all?interno del prodotto, che hainoltre la funzione di congiungere il profilo estruso calandrato esterno con quello interno che compongono il corpo dell?apparecchio. L?apparecchio completo e composto da settori connessi tra di loro tramite dei giunti di alluminio pressofuso, che assolvono anche il compito di sedi per il fissaggio dei cavi di sospensione d?acciaio dell?apparecchio. La connessione elettrica avviene su morsettiere situate dalla parte opposta al piano della piastra di cablaggio. Le morsettiere sono accessibili attraverso la rimozione di uno sportellino di accesso. Diffusore in PMMA opale, corpo apparecchio in lega di alluminio estrusa 6060. Regolazione micrometrica dell?altezza. Verniciatura a polveri in bianco opaco o nero opaco. Prodotto installabile in obliquo.