pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE358505052 HOLA DIRETTA L 130W ON-OFF NERO 8530 - 358505052

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098050059

Codice prodotto

EXE358505052

Cod. produttore

358505052

Produttore

EXE

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

15000...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

80 mm

Diametro:

2000 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

10000...10000 mm

Sospensione modulare componibile in diametro 200 cm. La particolare configurazione dei moduli dotati di plug terminali ed alimentazione a bordo, consente non solo di ottenere packaging compatto e di facile ovimentazione ma velocizza il montaggio senza richiedere interventi all’interno del prodotto. Sorgente Luminosa: LED 130W 15000Lm 3000K. Colore: Nero opaco.