pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE358505042 HOLA DIRETTA L 130W ON-OFF BIANCO 8530 - 358505042

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098050042

Codice prodotto

EXE358505042

Cod. produttore

358505042

Produttore

EXE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro:

2000 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

10000...10000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

80 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

15000...0 lm

Sospensione modulare componibile in diametro 200 cm. La particolare configurazione dei moduli dotati di plug terminali ed alimentazione a bordo, consente non solo di ottenere packaging compatto e di facile ovimentazione ma velocizza il montaggio senza richiedere interventi all’interno del prodotto. Sorgente Luminosa: LED 130W 15000Lm 3000K. Colore: bianco opaco.