pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE353705052 LED RUNNER SPOT 1X ON-OFF NERO 8530 - 353705052

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 350 mm

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098040166

Codice prodotto

EXE353705052

Cod. produttore

353705052

Produttore

EXE

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

350 mm

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Uscita della luce:

Diretto

Modulo luminoso con 1 spots LED orientabili per sistema LED Runner da montare facilmente a scatto. Gli spots possono essere orientati di 90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Ogni spot deve essere completato con anello decorativo accessorio completo di ottica. LED 1X9W 1100Lm 3000K. Colore: nero opaco.